Beli Cor Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. Non Brand Ember Cor Hitam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1
    Mulai

    Rp7.099.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1
    Deskripsi:
    Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
    • Current: AC, DC+
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
    • Elongation (%): 8.0
    • Hardness (HRB): 75-80
  11. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  12. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  13. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  14. BRISK Busi Motor Premium LGS
    Mulai

    Rp399.900

    BRISK Busi Motor Premium LGS
    Deskripsi:
    Busi Brisk Premium GS merupakan salah satu varian produk premium untuk motor balap dari busi motor merek Brisk. Busi yang dibuat di Czech Republic ini di produksi dengan bahan dasar silver di electroda tengahnya yang special diciptakan untuk mesin tuning / balap.Silver merupakan material terbaik yang mampu menghantarkan panas dan listrik dan memiliki daya tahan yang baik untuk penggunaan busi balap yang membutuhkan power yang maksimal, oleh karena hal tersebut busi Premium GS ini mampu menghasilkan percikan secara dinamis, konsisten dan kuat, sehingga bisa menjadi busi dengan power yang baik dan mampu mensupport kebutuhan tinggi seperti tuning / balap.
  15. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. monotaro Mata Bor Frais Pendek 4 Blade Center Cut High Speed
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Mata Bor Frais Pendek 4 Blade Center Cut High Speed
    Deskripsi:
    Mata bor frais high end yang cocok untuk side processing dan finishing. Bisa digunakan untuk mengebor baja karbon, baja paduan, besi cor, paduan aluminium.
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to + 0.03
    • Material: Cobalt High (high speed steel)
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h6
  17. TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Cobalt High Speed Steel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Cobalt High Speed Steel)
    atribut:
    • Accessories: Cutting Oil
    • Material: SKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 10phi Shank
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Surface Processing: Titanium Coating
  18. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

Daftar Harga Cor Drill Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3Rp479.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
Non Brand Ember Cor HitamRp26.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1Rp7.099.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)